Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-50-A-B01-2", mâle taraudé BSPT

  • ERIKS:13224837
Image 1
Ajouter à la liste

68,04 €/ Unitéhors TVA

82,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
3045 psi