Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-M-38-C-B10-1.1/2", 60° cone, mâle taraudé BSPP

  • ERIKS:13253809
Image 1
Ajouter à la liste

131,67 €/ Unitéhors TVA

159,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
125 bar
Pression de travail maximum
1812 psi