.jpg&w=1536&q=80)
31,03 €/ Unitéhors TVA
37,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | GDU |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 125 bar |
Pression de travail maximum | 1812 psi |