Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDU-F-32-A-B10-1.1/4", 60° cone, femelle taraudé BSPP

  • ERIKS:13224817
Image 1
Ajouter à la liste

22,03 €/ Unitéhors TVA

26,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
160 bar
Pression de travail maximum
2320 psi