Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDF-W-C-075-76X2 316 SMS

  • ERIKS:13704484
Image 1
Ajouter à la liste

176,04 €/ Unitéhors TVA

213,01 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDF-W
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
76.0x2.0 (72.0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi