Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDF-W-C-063-63,5X1,5 316 SMS

  • ERIKS:13704482
Image 1
Ajouter à la liste

106,56 €/ Unitéhors TVA

128,94 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDF-W
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
63.5x1.5 (60.5)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi