22,39 €/ Unitéhors TVA
27,09 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | GDF-W |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord de souder |
Type de raccord à sertir | Raccordement par soudure |
Extrémité de raccordement | Extrémités à souder |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 29,0x1,5 (26,0) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |