Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord GDF-TRI-C-DIN-025 316 50,5 INW26

  • ERIKS:13704468
Image 1
Ajouter à la liste

35,00 €/ Unitéhors TVA

42,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDF-TRI
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
DIN R2
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 29,0x1,5 (26,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi