Eriks
GOODALL

GOODALL Raccord cannelé DuraCrimp 19mm Filet femelle BSP cône 60° 3/4" Acier inoxydable AISI316L - 90

  • ERIKS:13580549
Image 1
Ajouter à la liste

42,19 €/ Unitéhors TVA

51,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
90 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Pression maximum de service
160 bar
Pression de travail maximum
2.32 psi