Eriks
GOODALL

GOODALL Inferno+ flexible vapeur 25x7,5 avec raccord trois-pièces femelle en acier des deux côtés 1" taraudé BSPT, serti avec bague Duracrimp, longueur 15 m

  • ERIKS:12753838
Image 1

Tuyau flexible en caoutchouc type Inferno+, pour une utilisation à haute pression de vapeur saturée à 232°C.
Equipé de chaque côté d’un raccord vapeur type DURACRIMP, monté à l’aide de bague de sertissage spécialement conçue pour la vapeur, cet ensemble offre une étanchéité parfaite à 100%.

Avantage du tuyau Inferno+
Paroi interne étanche au gaz, empêchant tout effet de grenaillage (Pop corning).
Plus haute résistance à la température.
Double renforts d’insertions, offrant une résistance plus élevée à la pression d’éclatement grâce.
Traitement spécial des inserts en fil d’acier permettant une plus grande résistance à la corrosion.
Marquage claire de couleur rouge en forme de spirale.
Tuyau conducteur, utilisable dans toutes les zones ATEX.

Avantage du raccord DURACRIMP
Montage assurant une étanchéité parfaite à 100%.
Plus légé qu’un assemblage boulonné par coquilles.
Pas de problème de relâchement de la boulonnerie (comme avec des coquilles).
Assemblage effectué chez ERIKS par un homme de métier.
Ajouter à la liste

960,05 €/ Unitéhors TVA

1 161,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Inferno+
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Pression maximum de service
18 bar
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
Duralast