Eriks
GOODALL

GOODALL Flexible pour vapeur Guardian, rouleau=61m, DI 51x8

  • ERIKS:10015279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,85 €/ Mètrehors TVA

54,27 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

461,4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Guardian
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
500 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
1.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 164 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 327 °F
Fil statique
Non