Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur H143:H186Cam & Groove BOOST type K 2.1/2" en acier inoxydable

  • ERIKS:13414808
Image 1
Ajouter à la liste

28,27 €/ Unitéhors TVA

34,21 €TVA incluse

194 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,27 €

-

10+

25,99 €

8.06%

25+

23,71 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
B
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
B
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide