Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 3/4" en acier inoxydable, avec embout à souder ISO 3/4".

  • ERIKS:13414862
Image 1
Ajouter à la liste

23,81 €/ Unitéhors TVA

28,81 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,81 €

-

10+

21,89 €

8.06%

25+

19,97 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
DBW
Type
GMV-CG-D-DW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
26.7 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.3 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression maximum de service
25 bar