Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam&Groove BOOST type DBW 1.1/4" en acier inoxydable, avec embout à souder ISO 1.1/4".

  • ERIKS:13414864
Image 1
Ajouter à la liste

38,69 €/ Unitéhors TVA

46,81 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,69 €

-

10+

35,57 €

8.06%

25+

32,45 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
DBW
Type
GMV-CG-D-DW
Norme
Federal Mil A-A-59326A
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
42.2 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.6 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression maximum de service
25 bar