Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C/RK 3" en acier inoxydable, avec embout de tuyau 75mm pour colliers de prise en charge

  • ERIKS:13414850
Image 1
Ajouter à la liste

110,36 €/ Unitéhors TVA

133,54 €TVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110,36 €

-

10+

101,46 €

8.06%

25+

92,56 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
14 bar
Pression de travail maximum
203 psi