Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C/RK 1.1/2" en acier inoxydable, avec queue de 50mm pour coquilles de serrage

  • ERIKS:13543325
Image 1
Ajouter à la liste

283,34 €/ Unitéhors TVA

342,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

283,34 €

-

10+

260,49 €

8.06%

25+

237,64 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
17 bar
Pression de travail maximum
246 psi