84,63 €/ Unitéhors TVA
102,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/06/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84,63 € | - |
10+ | 77,81 € | 8.06% |
25+ | 70,98 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | C |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Boost |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN63 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |