19,78 €/ Unitéhors TVA
23,93 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,78 € | - |
10+ | 18,18 € | 8.06% |
25+ | 16,59 € | 16.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | C |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement | Coupleur Boost |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |