Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST capuchon type K 3" en acier inoxydable, joint NBR

  • ERIKS:13414877
Image 1
Ajouter à la liste

79,05 €/ Unitéhors TVA

95,65 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,05 €

-

10+

72,68 €

8.06%

25+

66,30 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
K
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
14 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon