Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST capuchon type K 3/4" en acier inoxydable, joint NBR

  • ERIKS:13414871
Image 1
Ajouter à la liste

20,71 €/ Unitéhors TVA

25,06 €TVA incluse

419 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,71 €

-

10+

19,04 €

8.06%

25+

17,37 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
K
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon