Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST capuchon type K 2" en acier inoxydable, joint NBR

  • ERIKS:13414875
Image 1
Ajouter à la liste

49,48 €/ Unitéhors TVA

59,87 €TVA incluse

383 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,48 €

-

10+

45,49 €

8.06%

25+

41,50 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
K
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon