Eriks
GOODALL

GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST capuchon type K 1.1/2" en acier inoxydable, joint NBR

  • ERIKS:13414874
Image 1
Ajouter à la liste

34,41 €/ Unitéhors TVA

41,64 €TVA incluse

788 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,41 €

-

10+

31,64 €

8.06%

25+

28,86 €

16.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
K
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
K
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon Boost
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon