Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-TER pour tuyau DN190

  • ERIKS:11195232
  • Fabricant:4049645027634
Image 1
Collier spécial à vis sans fin pour flexibles spiralés type Vacufixx, Abraflex et CP (à l'exception du type Abraflex-HD et SHD). Spécialement conçu pour éliminer de manière sûre et professionnelle l'électricité statique sans devoir dénuder la spirale du flexible; pas de risque d'endommager le flexible. Livré avec prise de terre sur le pontage. Le collier est conçu de telle manière afin d'assurer une parfaite force de serrage sur l'entièreté de la circonférence du flexible. Ceci garantit une parfaite étanchéité entre le flexible et son raccordement. Matière: bande en acier inox 430, vis en acier zingué vis de prise de terre en inox.
Ajouter à la liste

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SPIRALEX TER
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 185 jusqu'à 205 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm