Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN215

  • ERIKS:11192496
  • Fabricant:4049645027740
Image 1
Collier de serrage à vis tangentielle spécialement conçu pour gaines types Vacufixx, Abraflex et CP (à l'exception des tuyaux de type Abraflex-HD et Abraflex-SHD). Le collier est conçu de telle manière afin d'assurer une parfaite force de serrage sur l'entièreté de la circonférence du flexible. Ceci garantit une parfaite étanchéité entre le flexible et son raccordement. Matière: bande en acier chromé (W.N° 1.4015), vis en acier galvanisé. Largeur de bande: 9 mm.
Ajouter à la liste

29,64 €/ Unitéhors TVA

35,86 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SPIRALEX
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 215 jusqu'à 215 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm