Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX-HD pour tuyau DN140

  • ERIKS:11192581
  • Fabricant:4049645030214
Image 1
Collier à fil spécialement conçu pour les flexibles spiralés type Abraflex-HD et SHD. Le collier est conçu de telle manière afin d'assurer une parfaite force de serrage sur l'entièreté de la circonférence du flexible. Ceci garantit une parfaite étanchéité entre le flexible et son raccordement. Montage simple suivant DIN3017. Matière: collier à fil en acier chromé, vis en acier zingué.
Ajouter à la liste

24,31 €/ Unitéhors TVA

29,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SPIRALEX HD
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 140 jusqu'à 140 mm