Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG inox 304/W4 40-60 emballage=25 pièces

  • ERIKS:11903233
Image 1
Exécution:
Collier de serrage à vis tangentielle suivant DIN 3017 composé d’une bande en inox 304 (W4), d’un corps de vis en inox 304 (W4) avec écrou fendu à 6 pans de 7 mm.
Le corps de viss est soudé sur la bande ce qui réduit le jeu et garantit une grande résistance à la traction.
La vis en Inox ( W4) est galvanisé afin de réduire le couple deserrage.
Pas d’utilisation de graisse.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension - W4
Materiau:
Bande : acier inoxydable AISI 304/ W4Corps : acier inoxydable AISI 304/ W4Vis : acier inoxydable AISI 304/ W4, galvanisé
Montage:
Montage à l’aide du tournevis FIXXED 11908048.
Ajouter à la liste

1,08 €/ Unitéhors TVA

1,31 €TVA incluse

943 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIXXED WG
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 40 jusqu'à 60 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm