Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED WG acier galvanisé /W1 140-160 emballage=10 pièces

  • ERIKS:11903219
Image 1
Exécution:
Collier de serrage à vis tangentielle suivant DIN 3017 composé d’une bande en inox (W2), d’un corps de vis en acier laqué blanc fabriqué à partir d’un tube sans soudure et d’un écrou fendu à 6 pans de 7mm.
La bande en inox à la particularité technique d’avoir une résistance à la traction de 50% plus élevée par raport à l’acier galvanisé.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Marquage:
Corps de vis, laqué blanc avec texte en bleu
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension - W1
Materiau:
Bande : acier inoxydable AISI 430/ W2
Corps : acier galvanisé/ W1 et laqué blanc
Vis : acier galvanisé/ W1
Montage:
Montage à l’aide du tournevis FIXXED 11908048.
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

133 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIXXED WG
Matériau
Acier inoxydable
Zone de serrage
de 140 jusqu'à 160 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm