Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B inox 316/W5 40-50

  • ERIKS:11184734
Image 1
Ajouter à la liste

49,96 €/ Unitéhors TVA

60,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Collier de serrage avec 2 boulons
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Largeur du ruban, de la cassette
24 mm
Zone de serrage
de 40.1 jusqu'à 50 mm