Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B acier galvanisé /W1 68-78

  • ERIKS:11903340
Image 1
Exécution:
Double collier industriel lourd Multi usages. Système de serrage robuste entièrement en acier (W1), grâce auquel la force de serrage de la bande dépasse celle du boulon.
Le boulon est équipé d’une bague d’espacement facilitant ainsi le montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde.
Les largeurs de bande, épaisseurs et dimensions des boulons dépendent de la dimension serrage du collier.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Renforcement des colliers par 3 points de soudure garantissant ainsi une grande résistance à la traction.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension - W4
Materiau:
Tout en acier galvanisé/ W1
Montage:
Montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde. Dimensions réprisent dans le tableau
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Collier de serrage avec 2 boulons
Matériau
Acier
Largeur du ruban, de la cassette
24 mm
Zone de serrage
de 68 jusqu'à 78.9 mm
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6