Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 1B acier galvanisé /W1 20-22

  • ERIKS:12743215
Image 1
Exécution:
Collier industriel lourd Multi usages. Système de serrage robuste entièrement en acier (W1), grâce auquel la force de serrage de la bande dépasse celle du boulon.
Le boulon est équipé d’une bague d’espacement facilitant ainsi le montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde.
Les largeurs de bande, épaisseurs et dimensions des boulons dépendent de la plage de serrage du collier.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Renforcement des colliers par 3 points de soudure garantissant ainsi une grande résistance à la traction.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension
Materiau:
Tout en acier galvanisé/ W1
Montage:
Montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde. Dimensions réprisent dans le tableau
Ajouter à la liste

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,09 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL