Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED Mini inox 304/W4 9-11 emballage=100 pièces

  • ERIKS:11903395
Image 1
Exécution:
Collier de serrage léger suivant DIN 3017 entièrement en Inox 304 (W4), écrou à tête rehaussée et fendue, vis à 6 pans de 7mm.
Le tête rehaussée permet de diminuer la tension entre le corps et le collier et évite qu’un tournevis souple, une clé ronde ou à douille ne sautent pendant le montage.
Afin d’éviter le grippage entre la vis et le boulon, celle-ci sont galavnisées.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - n° de collier - W4
Materiau:
Bande : acier inoxydable 304 / W4Boulon et écrou : acier inoxydable / W4, galvanisé
Montage:
Montage à l’aide du tournevis FIXXED 11908048, d'un tournevis standard, d’une clé à molette, plate ou ronde.
Ajouter à la liste

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

991 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Fixxed Mini
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 9 jusqu'à 11 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm