Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED Mini acier galvanisé /W1 11-13 emballage=100 pièces

  • ERIKS:11903386
Image 1
Exécution:
Collier de serrage léger suivant DIN 3017 entièrement en acier galvanisé, écrou à tête rehaussée et fendue, vis à 6 pans de 7mm.
Le tête rehaussée permet de diminuer la tension entre le corps et le collier et évite qu’un tournevis souple, une clé ronde ou à douille ne sautent pendant le montage.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - n° de collier - W1
Materiau:
Tout en acier galvanisé/ W1
Montage:
Montage à l’aide du tournevis FIXXED 11908048, d'un tournevis standard, d’une clé à molette, plate ou ronde.
Ajouter à la liste

0,27 €/ Unitéhors TVA

0,33 €TVA incluse

459 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Fixxed Mini
Matériau
Acier zingué
Zone de serrage
de 11 jusqu'à 13 mm
Largeur du ruban, de la cassette
9 mm