Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED HD inox 304/W4 83-106 emballage=20 pièces

  • ERIKS:11903373
Image 1
Exécution:
Collier de serrage lourd composé d’une bande large perforée en inox 304, d’un corps de vis en inox avec écrou fendu à 6 pans de 8 mm.
Le corps de vis est renforcé et allongé ce qui réduit le jeu et garantit une grande résistance à la traction (jusqu'à 15N/m).
Par conséquent, ce collier peut également être utilisé pour fixer des panneaux de signalisation.Le collier Fixxed HD a peu de jeu.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension - W4
Materiau:
Tout en acier inoxydable AISI 304/ W4
Montage:
Montage à l’aide d'un tournevis Fixxed en 8mm, d’une clé à molette, plate ou ronde.
Ajouter à la liste

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

210 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Collier de serrage à vis sans fin
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Largeur du ruban, de la cassette
16 mm
Zone de serrage
de 83 jusqu'à 106 mm