1 858,95 €/ Unitéhors TVA
2 249,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Type | 12270 |
Modèle | Soupape d'inversion |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominal d'entrée | 1" (25) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Diamèter nominal de sortie | 3/4" (20) |
Type d'alésage | Passage en L |
Classe de pression | PN63 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 120 °C |