Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 631mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20

  • ERIKS:12447369
Image 1
Ajouter à la liste

1 208,00 €/ Unitéhors TVA

1 461,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
631mGFO
Type
1161
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
DN20
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN10
Norme de raccord d'entrée
EN 1092
Diamèter nominal de sortie
DN20
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN10
Norme de raccord de sortie
EN 1092
Plage de réglage
de 5.5 jusqu'à 10 bar
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matière du siège
Acier inoxydable
Joint
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort