Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32

  • ERIKS:12447364
Image 1
Ajouter à la liste

2 582,00 €/ Unitéhors TVA

3 124,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
431mGFO
Type
1161
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4408
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
DN32
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN10
Norme de raccord d'entrée
EN 1092
Diamèter nominal de sortie
DN32
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN10
Norme de raccord de sortie
EN 1092
Plage de réglage
de 1.5 jusqu'à 6 bar
Matériau du capot de ressort
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable
Joint
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort