2 582,00 €/ Unitéhors TVA
3 124,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 431mGFO |
Type | 1161 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4408 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4408 |
Diamètre nominal d'entrée | DN32 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN10 |
Norme de raccord d'entrée | EN 1092 |
Diamèter nominal de sortie | DN32 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN10 |
Norme de raccord de sortie | EN 1092 |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 2 bar |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable |
Matière du siège | Acier inoxydable |
Joint | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |