250,00 €/ Unitéhors TVA
302,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 630mGFO |
Type | 1160 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1/2" (15) |
Raccordement amont | Fileté (BSPT) |
Classe de pression d'entrée | PN10 |
Norme de raccord d'entrée | ISO 7/1 |
Diamèter nominal de sortie | 1/2" (15) |
Raccordement aval | Fileté (BSPT) |
Classe de pression de sortie | PN10 |
Norme de raccord de sortie | ISO 7/1 |
Plage de réglage | de 1.5 jusqu'à 6 bar |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matière du siège | Acier inoxydable |
Joint | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |