2 068,00 €/ Unitéhors TVA
2 502,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 430mGFO |
Type | 1160 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4408 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4408 |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/2" (40) |
Raccordement amont | Fileté (BSPT) |
Classe de pression d'entrée | PN10 |
Norme de raccord d'entrée | ISO 7/1 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/2" (40) |
Raccordement aval | Fileté (BSPT) |
Classe de pression de sortie | PN10 |
Norme de raccord de sortie | ISO 7/1 |
Plage de réglage | de 1.5 jusqu'à 6 bar |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable |
Matière du siège | Acier inoxydable |
Joint | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |