Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 430mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:12447324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 553,00 €/ Unitéhors TVA

1 879,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
430mGFO
Type
1160
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4408
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
1.1/4" (32)
Raccordement amont
Fileté (BSPT)
Classe de pression d'entrée
PN10
Norme de raccord d'entrée
ISO 7/1
Diamèter nominal de sortie
1.1/4" (32)
Raccordement aval
Fileté (BSPT)
Classe de pression de sortie
PN10
Norme de raccord de sortie
ISO 7/1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 2 bar
Matériau du capot de ressort
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable
Joint
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort