96,48 €/ Unitéhors TVA
116,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 652mFK |
Type | 652CV |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1/2" (15) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1/2" (15) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Pression de tarage | 8 bar |
Caractéristique d'échappement | Course normale |
Diamètre de passage | 10 mm |
Levier | Ouvert |
Tête étanche | Non |
Coiffe de ressort fermée | Non |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière du siège | Laiton |
Joint | NBR |
Matière du ressort | Acier à ressort (1.1200) |
Matière de l'axe | Laiton |
Température du fluide | de -30 jusqu'à 130 °C |
G | 1/2" |
d0 | 10 mm |
L | 26 mm |
H | 70 mm |
h | 17 mm |
SW | 27 mm |