Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 652CV série 652mFK bronze/NBR chapeau ouvert levier ouvert pression de tarage 8,0 barg 1" BSPP

  • ERIKS:11192661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape de sécurité à ressort en bronze à course maximale, pression réglée en usine et scellée.
Ajouter à la liste

180,20 €/ Unitéhors TVA

218,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
652mFK
Type
652CV
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Pression de tarage
8 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
16 mm
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Non
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du siège
Laiton
Joint
NBR
Matière du ressort
Acier à ressort (1.1200)
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de -30 jusqu'à 130 °C
G
1"
d0
16 mm
L
35 mm
H
80 mm
h
22 mm
SW
40 mm