Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 527 série 651mHIK bronze/EPDM chapeau fermé levier ouvert pression de tarage 3,0 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ressort de sécurité en bronze pour faible luminosité, pression de réglage réglée en usine et scellé.
Ajouter à la liste

146,63 €/ Unitéhors TVA

177,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
651mHIK
Type
527
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
3/4" (20)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/4" (20)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Pression de tarage
3 bar
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du siège
Laiton
Joint
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort (1.1200)
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
G
3/4"
L
30 mm
H
72 mm
h
28 mm
SW
32 mm