2 632,45 €/ Unitéhors TVA
3 185,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Type | 2380 |
Modèle | à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4435 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4435 |
Diamètre nominal d'entrée | DN25 |
Raccordement amont | Tri-clamp |
Norme de raccord d'entrée | DIN 11864-3 |
Diamèter nominal de sortie | DN25 |
Raccordement aval | Tri-clamp |
Norme de raccord de sortie | DIN 11864-3 |
Plage de réglage | de 0.4 jusqu'à 16 bar |
Diamètre de passage | 18 mm |
Matériau du capot de ressort | 1.4404 |
Joint | FPM |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 200 °C |