Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN20 aval DN32

  • ERIKS:12734871
Image 1
Protection hygiénique conforme à la norme PED 20148/68/EU avec joint à soufflet.

Exigences d'hygiène supplémentaires :
  • EHEDG.
  • CE N° 852/2004
  • N 1672-2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

2 632,45 €/ Unitéhors TVA

3 185,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Type
2380
Modèle
à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4435
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4435
Diamètre nominal d'entrée
DN20
Raccordement amont
Tri-clamp
Norme de raccord d'entrée
DIN 11864-3
Diamèter nominal de sortie
DN32
Raccordement aval
Tri-clamp
Norme de raccord de sortie
DIN 11864-3
Plage de réglage
de 0.4 jusqu'à 16 bar
Diamètre de passage
18 mm
Matériau du capot de ressort
1.4404
Joint
FPM
Matière du ressort
1.4310
Température du fluide
de -40 jusqu'à 200 °C