1 654,10 €/ Unitéhors TVA
2 001,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 451tGFO |
Type | 1554 |
Norme | DIN ISO 228-1 |
Modèle | à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4404 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4408 |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/2" BSPP(G) |
Raccordement amont | Fileté |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/2" BSPP(G) |
Raccordement aval | Taraudé |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 25 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Diamètre de passage | 30.3 mm |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Matière du siège | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Joint | PTFE |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Température du fluide | de -60 jusqu'à 225 °C |
DN | DN25 |
G | 1.1/2" |
G1 | 1.1/2" |
d0 | 23 mm |
L | 61 mm |
H2 | 241 mm |
h | 69 mm |
SW | 55 mm |
Poids | 4 kg |