Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type: 1554 Série: 451tGFO Acier inoxydable/PTFE Plage de réglage: de 0.5 jusqu'a 25bar Fileté 1" BSPP(G)xTaraudé 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13547220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection à haute luminosité en acier inoxydable.
La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 364,25 €/ Unitéhors TVA

1 650,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
451tGFO
Type
1554
Norme
DIN ISO 228-1
Modèle
à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4404
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
1" BSPP(G)
Raccordement amont
Fileté
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1" BSPP(G)
Raccordement aval
Taraudé
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 25 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
23 mm
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Matiériau du clapet
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière du siège
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Joint
PTFE
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Température du fluide
de -60 jusqu'à 225 °C
DN
DN25
G
1"
G1
1"
d0
23 mm
L
50 mm
H2
175 mm
h
45 mm
SW
46 mm
Poids
1.8 kg