Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type: 1553 Série: 851tGFO Bronze/PTFE Plage de réglage: de 0.5 jusqu'a 25bar Fileté 2" BSPP(G)xTaraudé 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13547217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection à haute luminosité en bronze.
La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 151,75 €/ Unitéhors TVA

1 393,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Série
851tGFO
Type
1553
Norme
DIN ISO 228-1
Modèle
à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Bronze
Catégorie de qualité d'entrée
CC499K
Matériau du boîtier de sortie
Bronze
Catégorie de qualité de sortie
CC499K
Diamètre nominal d'entrée
2" BSPP(G)
Raccordement amont
Fileté
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
2" BSPP(G)
Raccordement aval
Taraudé
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 25 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
30.3 mm
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du siège
Laiton
Joint
PTFE
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
Laiton
Température du fluide
de -60 jusqu'à 225 °C
DN
DN32
G
2"
G1
2"
d0
30.3 mm
L
61 mm
H2
175 mm
h
45 mm
SW
70 mm
Poids
4 kg