396,95 €/ Unitéhors TVA
480,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOETZE |
Série | 851tGFO |
Type | 1553 |
Norme | DIN ISO 228-1 |
Modèle | à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Bronze |
Catégorie de qualité d'entrée | CC499K |
Matériau du boîtier de sortie | Bronze |
Catégorie de qualité de sortie | CC499K |
Diamètre nominal d'entrée | 1" BSPP(G) |
Raccordement amont | Fileté |
Norme de raccord d'entrée | ISO 228-1 |
Diamèter nominal de sortie | 1" BSPP(G) |
Raccordement aval | Taraudé |
Norme de raccord de sortie | ISO 228-1 |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 25 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Diamètre de passage | 15.8 mm |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière du siège | Laiton |
Joint | PTFE |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | Laiton |
Température du fluide | de -60 jusqu'à 225 °C |
DN | DN15 |
G | 1" |
G1 | 1" |
d0 | 15.8 mm |
L | 50 mm |
H2 | 241 mm |
h | 74 mm |
SW | 46 mm |
Poids | 1.8 kg |