Eriks
GOETZE

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/8" BSPP aval 1/2" BSPP

  • ERIKS:12987760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Particularités
  • En version standard, sans huile, ni graisse pour les applications avec de l'oxygène.
  • Combinaison avec sélecteur de circuit.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

788,38 €/ Unitéhors TVA

953,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOETZE
Type
12242
Modèle
à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4408
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
3/8" (10)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
1/2" (15)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 0.2 jusqu'à 70 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
1.4404
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du siège
1.4404
Joint
PTFE
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
1.4404
Température du fluide
de -200 jusqu'à 200 °C